新スタイルフローリン/消臭機能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 BR 注文コード00808949 品番NBC-1070
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

防滑・消臭・防水機能のついたペット対応床材です。

用途室内 防滑 消臭 防水 模様替え ペット 汚れ防止 床の保護 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)30 BR タイプ消臭剤:無機系 長さ(m)20/巻 幅(cm)91 特性室内・置敷き
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする