GRS-03S 玄関模様替えシート 明和グラビア 00809098 GRS-03S 玄関模様替えシート 明和グラビア 00809098

玄関模様替えシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00809098 品番 GRS-03S
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

玄関・ベランダ等の床を簡単に模様替えできるシートです。
床のキズ隠し・保護に
ハサミやカッター等で簡単にカット可能です。

用途模様替え 保護 汚れ防止 傷隠し 材質中間層:特殊ガラス繊維 質量(kg)2 BE 幅(cm)91.5 長さ(cm)100/巻 材質(裏)塩化ビニル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
注意
※火が直接あたる場所でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする