LEDブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00809579 品番WL046CLED12WWPSU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様白熱球60W器具相当 使用温度範囲(℃)ー40〜35 定格電圧(V)AC100 保護等級(IP)54 色温度(K)2700 光源寿命25000h グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする