フィリップス
フィリップスの 照明器具
フィリップスの 住宅・店舗照明
フィリップスの ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00809588
品番
WL046CLED20CWPSU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FCL30W器具相当
使用温度範囲(℃)
ー40〜35
定格電圧(V)
AC100
保護等級
(IP)54
色温度(K)
2700
光源寿命
25000h
グリーン購入法
適合