メイン画像

0564 5571 55 デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー) 00809685 0564 5571 55 デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー) 00809685 0564 5571 55 デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー) 00809685 0564 5571 55 デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー) 00809685 0564 5571 55 デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー) 00809685 0564 5571 55 デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー) 00809685

デジタルマニホールド testo 557s セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00809685 品番0564 5571 55
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は97,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。
Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。
優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。
防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。
簡単操作やグラフィック表示ができます。
プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード

用途
冷凍空調装置の冷媒管理
ヒートポンプの冷媒管理
仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用 トラスコ品番253-4978 セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1 測定範囲ゲージ圧 -0.1〜+6 MPa、温度 -40〜+150 ℃ 、真空 0〜20000 micron / 0〜26.66 hPa 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1〜+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする