用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
トラスコ品番253-6532
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)63
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50〜+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 〜 24時間