セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
エンドミル 66M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00811222
品番
66M-10
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
22
全長(mm)
80