セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
エンドミル 66M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00811238
品番
66M-11
参考基準価格(税別)
¥31,670
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
22
全長(mm)
80