セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
エンドミル 66M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00811283
品番
66M-20
参考基準価格(税別)
¥99,170
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃長(mm)
38
全長(mm)
110