セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
エンドミル 66MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00811554
品番
66MR-R2
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
11
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
R
2