セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
エンドミル 66MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00811597
品番
66MR-R3.5
参考基準価格(税別)
¥19,170
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
R
3.5