セリン
セリンの 軸付研磨
セリンの ロータリーバー
エンドミル 66MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00811676
品番
66MR-R9
参考基準価格(税別)
¥98,840
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
32
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
18
材質
超硬
R
9