NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
17.5
全長(mm)
105
注文コード
00813216
品番
2GE17.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・全長
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17.5
刃長(mm)
35
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSSCO
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00813216
2GE17.5
06658644
2GE 17.5
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました