NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2GE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全163種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00813767
品番
2GE40
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
65
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
2
表面処理
ノンコート