NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2MSGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
注文コード
00814643
品番
2MSGE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
FAX