NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2MSGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00814668
品番
2MSGE10
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
FAX