NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2MSGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
注文コード
00814677
品番
2MSGE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00814677
2MSGE11
06756023
2MSGE 11.0
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました