R165X3 RockfordFosgate 16.5cmコアキシャル3way車載用スピーカー ロックフォード 00814777

RockfordFosgate 16.5cmコアキシャル3way車載用スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード00814777品番R165X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmスピーカー、R165X3です。
PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。
R165X3は16.5cmコンポーネントミッドバス、シルクドームドドームトゥイーターを同軸に配置した3wayスピーカーです。
ウーファー部はスピーカー測定機器の最大手KLIPPEL社製の機材を導入し設計開発されたポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。
トゥイーターはシルクドームを採用。スーパートゥイーターを含めた3wayとすることでのびやかな高域再生を実現しています。
非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。また奥行が54.5mmと小さく、取付内径も一般的な140mmのため、市販のインナーバッフルなどを使用してトレードイン取付も可能なユニットです。

周波数(Hz)特性:52~20k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:171×18最大出力(W)90深さ(mm)ウーファー部 取付:54.5定格出力(W)45取付穴径(Φmm)ウーファー部:140インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)91
注意
※日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする