コルゲート 配線チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード00814811 品番CR7N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

7Φ 50mのコルゲート配線チューブです。
スリット・切り目入りで楽に配線を保護できます!
熱からの保護、コードの結束に。様々なシチュエーションに使用して頂けます。( 例:エンジンルーム内の配線保護など)
50m箱なし!お買い得商品!
大量使用に打ってつけのお得な商品です。

材質ナイロン 長さ(m)全長50 使用温度範囲(℃)-40〜110 内径(Φmm)7 入数一巻き
注意
※画像はイメージです。
※取付作業による事故・災害等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする