NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 2刃 2MSGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00814905
品番
2MSGE30
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
60
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
FAX