商品単体画像

TGGS3-35609WH ガルバリウムシェルフワゴン取っ手付 プロフェイス 00815267 TGGS3-35609WH ガルバリウムシェルフワゴン取っ手付 プロフェイス 00815267

ガルバリウムシェルフワゴン取っ手付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)615 奥行(mm)362 段数3 注文コード00815267 品番TGGS3-35609WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は間口・奥行・段数など24種類から選べます 他の種類を見る

高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。

用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。 質量(kg)17.51 取っ手:ホワイト 高さ(mm)1038 奥行(mm)362 間口(mm)615 段数3
注意
※ガルバリウム鋼板:表面にアルミニウム55%・亜鉛43.4%・シリコン1.6%で構成されたメッキ鋼板です。アルミニウムの耐食性と亜鉛の防食作用により、長期にわたり錆を防ぐことが特徴です。ガルバリウム鋼板はデザイン性に優れたスパングル(結晶)模様の銀白色で美しい表面をもち、スタイリッシュかつシャープな印象を与えます。傷が目立ちにくく、重厚感ある外観は店舗内装やガレージにもおすすめですが、インテリアとしてもなじみやすいです。 ダイキャストコーナー:錆に強く棚板1枚の耐荷重を100Kgとする為に、メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする