NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 2刃 SL2GE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00816865
品番
SL2GE10
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSSCO
刃数
2