CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
CAPTAIN STAGの ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージホルダー 角度調整機能付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00816877
品番
Y-5145
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
角度調節ができるので斜め部分のも取付OK。シートポスト、フレームにも取付け可能。
材質
本体:ポリアミド、ネジ:ステンレス
色
ブラック
質量(g)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×50×83
適合サイズ
Φ22.2〜38mm対応