CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ダイヤルワイヤー錠90L 可変式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00817069
品番
Y-4366
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
マットスカイ
外径×長さL(Φ×mm)
12×900