Y-6660 キッズプロテクター子供向け CAPTAIN STAG 00817611

キッズプロテクター子供向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組注文コード00817611品番Y-6660
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

子供用のひざ・ひじ用セットです。適応サイズ:ひじ(上側)/15~20cm、(下側)/18~23cm、ひざ(上側)/26~40cm、(下側)/25~35cm。2通りの使用ができます。(ベルトのみの使用、ベルトとサポーター両方使用)

材質生地:ポリエステル、ハードシェル:ポリウレタン、パット:EVA樹脂寸法(mm)肘:170×110、膝:230×130ブラック質量(g)345対象7~13歳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする