NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 3刃 3GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
17
注文コード
00818213
品番
3GE17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
35
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSSCO
刃数
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00818213
3GE17
06659195
3GE 17.0
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました