S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 3刃 FPHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818633
品番
FPHV3T14
参考基準価格(税別)
¥26,690
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
30
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
材質
SKH57