S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 3刃 FPHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818764
品番
FPHV3T6
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
SKH57