※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1973 ヒノキレーキ両面AL トーエイライト 00818995 G1973 ヒノキレーキ両面AL トーエイライト 00818995 G1973 ヒノキレーキ両面AL トーエイライト 00818995 G1973 ヒノキレーキ両面AL トーエイライト 00818995

ヒノキレーキ両面AL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00818995 品番 G1973
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

板部両端を丸く加工することで砂を均す際に生じる引掛りを解消。ヒノキ素材で耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。

用途両面使用可。簡単組立。 材質ヒノキ 質量(kg)1.8 長さ(cm)柄長さ:170 寸法(cm)板幅:90、板高さ:10、柄長さ:170 高さ(cm)板高さ:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする