トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
5色綱引きロープ30-10m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00819099
品番
B7685
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
両端融着テープ止
用途
幼児・小学校用
仕様
センターマーク入、両端融着テープ止、屋内外兼用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
20/組
寸法
直径30mm×10m
入数
5色1組(赤、青、黄、緑、白)
注意
※綱引きロープには、太さに応じた使用人数制限があります。ご確認の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません