※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7141V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00819729 H7141V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00819729 H7141V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00819729 H7141V スポーツ軽量連結マット トーエイライト 00819729

スポーツ軽量連結マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00819729 品番H7141V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。

付属品厚さ2cm 材質外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)2 オレンジ 寸法(cm)幅120×長さ120×厚さ2 滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする