曜日別特売
G1784 グランドならし180釘付DX トーエイライト 00820115

 

G1784 グランドならし180釘付DX トーエイライト 00820115
G1784 グランドならし180釘付DX トーエイライト 00820115
G1784 グランドならし180釘付DX トーエイライト 00820115
G1784 グランドならし180釘付DX トーエイライト 00820115

グランドならし180釘付DX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード00820115品番G1784
参考基準価格(税別)¥131,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

掘り起こしと均しが同時に行えるグランドならし。前列の釘で凹凸を掘り起こし、本体フレームで転圧、後列のブラシで均します。

付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の釘付き材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)質量(kg)60.5(枠:約38)寸法(cm)幅180×奥行84×厚さ20、チェーン長さ約2m
注意
※無理に人が引くことは避けてください。(人が引く場合は2人以上でご使用ください)金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,450/税込4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする