NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング AGREU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00820277
品番
AGREU20R3.5
参考基準価格(税別)
¥34,470
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
全長(mm)
225
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
HSSCO
首下長(mm)
90
コーナーR(mm)
3.5