G1593 ハードルクラッチ式ABS3 トーエイライト 00820438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1593 ハードルクラッチ式ABS3 トーエイライト 00820438
G1593 ハードルクラッチ式ABS3 トーエイライト 00820438

ハードルクラッチ式ABS3

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード00820438品番G1593
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ABS樹脂バーは木製バーと比べ非常に軽量なため、設置と収納がラクラクです。バー上部は安全面に配慮し、丸みを持たせています。クラッチ部は握りやすい非塩ビ樹脂採用。

用途高校・一般向材質フレーム:スチール、バー:ABS質量(kg)3.6タイプ一体式寸法5段高さ調節(バー幅120cm・高さ76.2・83.8・91.4・99.1・106.7cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,250/税込3,575
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする