トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
5色綱引きロープ36-10m
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00820630
品番
B2189
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
両端融着テープ止
用途
小・中学校用
仕様
センターマーク入、両端融着テープ止、屋内外兼用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
29/組
寸法
直径36mm×10m
入数
5色1組(赤、青、黄、緑、白)
注意
※綱引きロープには、太さに応じた使用人数制限があります。ご確認の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません