トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
プラボックスSB400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00821707
品番
B2031
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
容量410Lのキャスター付プラボックス
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
12.7
サイズ(cm)
キャスター:10 (自在2個、固定2個)、容量410L
容量(L)
410
寸法(cm)
106.5×77×高さ75.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません