トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ミストファンSFC104
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00821951
品番
G1896
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ノズルがないので目詰まりの心配なし、ミストの噴霧量をバブルで調整可能。家庭用100V電源で使用可能。軽量(28kg)かつファンと本体が分割するので運搬・保管に便利です。
質量(kg)
28
電源(V)
単相100
機能
自動首振り機能(首振り角度60°)
モーター出力(W)
ミストモーター50、ファンモーター160
水タンク容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×63×175
噴霧量(L/min)
0.046(50Hz)〜0.076(60Hz)
調節方式
風量調節3段式(強・中・弱)、
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません