衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00821996 品番NP-C100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。
つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。
【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ
【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます
【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2〜3枚、ベビー服の場合:2〜3枚、ハンカチの場合:4〜5枚、よだれかけの場合:4〜5枚

用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(kg)5.1 消費電力(W)285 電源AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準乾燥:1 ヒーターPTC 保証期間メーカー:1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする