UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。 チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。 【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。 【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。 【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。 【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。 【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。 【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。 【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚