PWT-776×6 クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル 第一衛材 00822066

PWT-776×6 クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル 第一衛材 00822066
PWT-776×6 クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル 第一衛材 00822066
PWT-776×6 クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル 第一衛材 00822066
PWT-776×6 クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル 第一衛材 00822066
PWT-776×6 クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル 第一衛材 00822066
PWT-776×6 クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル 第一衛材 00822066

クエン酸 in オシッコ後のおそうじタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(120枚×6個)
内容量1セット(120枚×6個)注文コード00822066品番PWT-776×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

厚手で大判のおそうじタオル。これ1枚でオシッコ後の汚れスッキリ。
弱酸性のクエン酸がアルカリ性のおしっこ臭に効果的。
緑茶エキスで消臭効果。アルコール、パラペン、PG不使用でなめても安心。無香料。

用途オシッコ後のおそうじタオルに。無香料 消臭 ウェットシート ウェットタオル ウェットティッシュ ペット 犬 猫 大判 厚手 お掃除タオル トイレ 日本製成分水、イソペンチルジオール、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、ポリソルベート20、茶葉エキス、ヒアルロン酸Na材質シート:不織布タイプ本体香り無香料シートサイズ(cm)18×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする