S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング S-AL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00822702
品番
S-AL35X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥142,900
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
150
全長(mm)
260
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00822702
S-AL35X150
06832393
S-αL 35.0X150
Sコーティングαニックロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)
1本
¥
73,980
税込
¥
81,378
注文コードが変更になりました