S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル コートHS ラフィング S-AL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00822736
品番
S-AL40X160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥171,150
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
160
全長(mm)
280
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00822736
S-AL40X160
06832427
S-αL 40.0X160
Sコーティングαニックロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)
1本
¥
88,980
税込
¥
97,878
注文コードが変更になりました