NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824224
品番
SGELHV15X130X80
参考基準価格(税別)
¥53,470
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
80
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
FAX