NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824242
品番
SGELHV20X165X100
参考基準価格(税別)
¥67,750
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
100
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
FAX