NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824267
品番
SGELHV24X220X150
参考基準価格(税別)
¥119,990
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24
刃長(mm)
150
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
FAX