NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824346
品番
SGELHV35X285X200
参考基準価格(税別)
¥206,690
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
200
全長(mm)
285
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
FAX