NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824434
品番
SGELHV50X340X250
参考基準価格(税別)
¥466,200
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
250
全長(mm)
340
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
FAX