NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGFRE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
22
注文コード
00824565
品番
SGFRE22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
38
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00824565
SGFRE22
06757886
SGFRE 22.0
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート
NACHI(不二越)
1本
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました