NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGFRE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
00824687
品番
SGFRE8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
17
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00824687
SGFRE8
06757755
SGFRE 8.0
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート
NACHI(不二越)
1本
¥
9,298
税込
¥
10,228
注文コードが変更になりました