NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGFREX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00825466
品番
SGFREX50
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
全長(mm)
280
刃数
6
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
75
材質
FAX